PR-452 プリントホルダー LION (ライオン事務器) 42183566

プリントホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パンプキン
内容量1冊注文コード42183566品番PR-452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

カバーに仕切ホルダーを入れて使う場合は、4仕切5ポケット

サイズA4判材質(カバー)PPシート製、(表)0.25mm厚/色透明、裏・0.9mm厚(不透明・イロキャリカラー)、裏面ポケット付/仕切ホルダー:PPシート製、0.18mm厚/色透明仕切りあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×12×230パンプキン有効寸法(mm)(仕切ホルダー)縦230×横308×マチ幅10、2仕切・3ポケットRoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする