LION (ライオン事務器)
保存ファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
水
水
無着色
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3冊)
注文コード
42186497
品番
SF-53
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
水
付属品
つづりひも(長さ70cm)3本付
材質
(表紙)ファイル用紙/再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×18×307
アズワン品番
64-8266-81
収容数
100~1000枚(10~100mm)
グリーン購入法
適合