LION (ライオン事務器)
スモールファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4判S型
A4判E型
A4判S型
A5判E型
A5判S型
B4判E型
B5判E型
B5判S型
B6判E型
B6判S型
タイプ
タテ型
ヨコ型
タテ型
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42187206
品番
No.30-A4S
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
グレー
付属品
予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付
仕様
引き出し穴付
材質
(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×60×307
アズワン品番
64-8268-22
収容数
270枚(27mm)
グリーン購入法
適合