No.30-A5E スモールファイル LION (ライオン事務器) 42187224

スモールファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA5判E型
タイプヨコ型
内容量1冊注文コード42187224品番No.30-A5E
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズA5判E型グレー付属品予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付仕様引き出し穴付材質(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙タイプヨコ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×60×166アズワン品番64-8268-25収容数270枚(27mm)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする