RF-213A リングファイル LION (ライオン事務器) 42187757

リングファイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1冊注文コード42187757品番RF-213A
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

表紙はカラフルな半透明PPシート製

サイズA4判S型グリーン仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径20mm・見返し板付、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・0.7mm厚タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×307アズワン品番64-8267-71収容数150枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42187757
2022-01-18
用途: 事務作業時
医療・福祉・介護関連業

商品に関しては丈夫で使いやすいので助かっております。
届くのに2週間近くかかるので急ぎの場合は他社製品にしております

対象商品 : 42187757
2021-10-18
用途: 事務作業時
医療・福祉・介護関連業

商品はしっかりして使いやすいです。
他の通販サイトより低価格で1冊ずつ販売されているので助かっています。
注文してから届くまで2週間近くかかる時があるので、発注のタイミングが難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする