※使用例
LION (ライオン事務器)
ペットファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊
サイズ
A4判S型
タイプ
タテ型
色
赤
注文コード
42188055
品番
No.60-A4S
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
赤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×35×307
アズワン品番
64-8267-22
仕様
(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付
材質
(表紙)色板紙/再生紙
タイプ
タテ型
収容数
180枚