LION (ライオン事務器)
ペットファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
サイズ
A5判E型
タイプ
ヨコ型
色
緑
注文コード
42188143
品番
No.60-A5E
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5判E型
色
緑
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×35×158
アズワン品番
64-8267-16
仕様
(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付
材質
(表紙)色板紙/再生紙
タイプ
ヨコ型
収容数
180枚