No.60-A5S ペットファイル LION (ライオン事務器) 42188186

※使用例

No.60-A5S ペットファイル LION (ライオン事務器) 42188186
No.60-A5S ペットファイル LION (ライオン事務器) 42188186
No.60-A5S ペットファイル LION (ライオン事務器) 42188186

ペットファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊サイズA5判S型タイプタテ型注文コード42188186品番No.60-A5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
サイズA5判S型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×35×220アズワン品番64-8267-11仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付材質(表紙)色板紙/再生紙タイプタテ型収容数180枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする