No.269 バインダー LION (ライオン事務器) 42189193

バインダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズB4判E型
収容数200枚(20mm)
タイプヨコ型
材質(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
(表紙)ビニールクロス貼り(縁)、(芯材)再生紙
内容量1冊注文コード42189193品番No.269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
サイズB4判E型材質(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙タイプヨコ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×42×280収容数200枚(20mm)仕様見出し部/背紙差替式、総縁金具付、とじ具:MP式とじ具30穴アズワン品番64-8263-26グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42189263
2019-09-24
用途: 伝票等帳票類をとじてます。
共栄プロパンガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりしていて、現在使っているものと同等のものが欲しかったので
やっとみつけることができ、嬉しいです。
ちょっと値はしますが満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする