LION (ライオン事務器)
バインダー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
A4判S型
B5判S型
A4判E型
A4判S型
A3判E型
収容数
200枚(20mm)
200枚(20mm)
350枚(35mm)
タイプ
タテ型
タテ型
ヨコ型
材質
(表紙)ビニールクロス貼り(縁)、(芯材)再生紙
(表紙)ビニールクロス貼り(縁)、(芯材)再生紙
(表紙)ビニールクロス貼り(縁)、(芯材)再生紙
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189245
品番
No.30B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
材質
(表紙)ビニールクロス貼り(縁)、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×42×316
収容数
200枚(20mm)
仕様
見出し部/背紙差替式、総縁金具付、とじ具:MP式とじ具30穴
アズワン品番
64-8263-29
グリーン購入法
適合