LION (ライオン事務器)
スプリングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4判SH型
A4判E型
A4判H型
A4判S型
A4判SH型
A4判WH型
A4判WS型
B4判E型
B4判S型
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189412
品番
No.100K-A4SH
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
A4判SH型
色
紺
材質
(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙
仕様
とじ具:2重スプリングとじ具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×36×315
アズワン品番
64-8269-92
収容数
300枚(30mm)
グリーン購入法
適合