LF-363A PPレターファイル LION (ライオン事務器) 42189638

PPレターファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード42189638品番LF-363A
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
サイズA4判S型ブルー仕様見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート0.7mm厚、樹脂製とじ具・樹脂押え具タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×18×307アズワン品番64-8270-16収容数120枚(12mm)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする