※使用例
LION (ライオン事務器)
レターファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ワインレッド
ブルー
バイオレット
グリーン
ライトグリーン
ブラック
グレー
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189753
品番
LF-263B
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
レッド
材質
(表紙)色板紙、ポリエチレン製とじ具・樹脂押え具
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×18×307
アズワン品番
64-8270-22
収容数
120枚(12mm)