LION (ライオン事務器)
レターファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
B4判E型
A4判E型
A4判S型
B4判E型
色
青
青
赤
紺
緑
黄
タイプ
ヨコ型
ヨコ型
タテ型
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42190085
品番
No.260-B4E
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サイズ
B4判E型
色
青
材質
(表紙)色板紙/再生紙、ポリエチレン製とじ具・樹脂押え具
タイプ
ヨコ型
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
379×18×267
アズワン品番
64-8270-14
収容数
120枚(12mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 268