※真ん中
LION (ライオン事務器)
フラットファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
A4判S型
B4判E型
A4判S型
B5判E型
B5判S型
A5判E型
B6判E型
色
ピンク
ブルー
ピンク
イエロー
グリーン
3色込
タイプ
タテ型
ヨコ型
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×18×307
380×18×267
231×18×307
313×18×226
273×18×192
198×18×267
226×18×158
198×18×138
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(3冊)
注文コード
42190225
品番
FP-A516S-3P
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ピンク
材質
(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×18×307
アズワン品番
64-8253-19
収容数
180枚(15mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248