曜日別特売
FP-A51C5 フラットファイル LION (ライオン事務器) 42190365

 

FP-A51C5 フラットファイル LION (ライオン事務器) 42190365
FP-A51C5 フラットファイル LION (ライオン事務器) 42190365

フラットファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズA4判S型
5色込
タイプタテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×18×307
内容量1パック(5冊)注文コード42190365品番FP-A51C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
サイズA4判S型5色込材質(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×18×307アズワン品番64-8252-03収容数180枚(15mm)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする