曜日別特売
FP-A528S-3P フラットファイル LION (ライオン事務器) 42190408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB5判S型
ブルー
タイプタテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×18×267
内容量1パック(3冊)注文コード42190408品番FP-A528S-3P
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
サイズB5判S型ブルー材質(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×18×267アズワン品番64-8253-29収容数180枚(15mm)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする