LION (ライオン事務器)
ホルダーブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
グリーン
グレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42191966
品番
HB-302L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
ロゴカラーと同色の表紙留めゴムがアクセント。たっぷり収納できるブックタイプのホルダー。
サイズ
A5判S型
色
ブルー
仕様
8ポケット、見開きでA4判を4枚収納、ゴムバンド付
材質
(表紙)ツインカラーPPシート0.55mm厚、(ポケット)PPシート0.18mm厚
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)174×222
アズワン品番
64-8266-23