HB-302L ホルダーブック LION (ライオン事務器) 42191984

ホルダーブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
内容量1冊注文コード42191984品番HB-302L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390

ロゴカラーと同色の表紙留めゴムがアクセント。たっぷり収納できるブックタイプのホルダー。

サイズA5判S型グリーン仕様8ポケット、見開きでA4判を4枚収納、ゴムバンド付材質(表紙)ツインカラーPPシート0.55mm厚、(ポケット)PPシート0.18mm厚寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)174×222アズワン品番64-8266-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする