CS-288 レポートカバー LION (ライオン事務器) 42192544

CS-288 レポートカバー LION (ライオン事務器) 42192544
CS-288 レポートカバー LION (ライオン事務器) 42192544

レポートカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5冊)注文コード42192544品番CS-288
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。

サイズA4判S型仕様スライド式とじ具材質(表紙)PPシート0.2mm厚、スライド式(とじ具)ポリスチレン樹脂製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×7×307アズワン品番64-8252-73収容数25枚RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42192526
2019-04-24
用途: 取扱説明書のカバー

5色入りということで選択しました。30枚は綴じられました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする