No.105 ボール用箋挾 LION (ライオン事務器) 42193253

 

No.105 ボール用箋挾 LION (ライオン事務器) 42193253
No.105 ボール用箋挾 LION (ライオン事務器) 42193253
No.105 ボール用箋挾 LION (ライオン事務器) 42193253
No.105 ボール用箋挾 LION (ライオン事務器) 42193253

ボール用箋挾

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
サイズB6
タイプタテ
内容量1枚注文コード42193253品番No.105
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
サイズB6タイプタテ寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)148×202アズワン品番64-8264-74材質(裏貼り)古紙100%エコマーク認定認定機能吊下げ金具付、角金具付芯材古紙100%表紙仕様紙クロス貼り(紺)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 249
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする