LION (ライオン事務器)
ボール用箋挾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1冊
サイズ
B6
B6
A5
B5
A4
B4
A3
タイプ
ヨコ
タテ
ヨコ
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42193278
品番
No.106
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
B6
色
紺
タイプ
ヨコ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)202×148
アズワン品番
64-8264-75
材質
(裏貼り)古紙100%
エコマーク認定
認定
機能
吊下げ金具付、角金具付
芯材
古紙100%
表紙仕様
紙クロス貼り(紺)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 249