LION (ライオン事務器)
ボール用箋挾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1冊
サイズ
A4
B6
A5
B5
A4
B4
A3
タイプ
ヨコ
タテ
ヨコ
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42193393
品番
No.121
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
紺
タイプ
ヨコ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)313×226
アズワン品番
64-8264-69
材質
(裏貼り)古紙100%
エコマーク認定
認定
機能
吊下げ金具付、角金具付
芯材
古紙100%
表紙仕様
紙クロス貼り(紺)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 249