LION (ライオン事務器)
クリアーブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
グリーン
イエロー
レッド
ブルー
材質
(表紙)PPシート・0.4mm厚
(表紙)PPシート・0.4mm厚
(表紙)PPシート・0.7mm厚
(表紙)PPシート・1.0mm厚
全19種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42195378
品番
CR-10n
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
サイズ
A4判S型
色
ブラック
材質
(表紙)PPシート・0.4mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×8×307
仕様
マットタイプPPポケット10枚・カラーPPフィルム製台紙付、見出し部/背紙差替式
アズワン品番
64-8264-89
RoHS指令(10物質対応)
対応