曜日別特売
MY3B25-1860 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1860) SMC 42195466

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1860)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード42195466品番MY3B25-1860
参考基準価格(税別)¥56,050販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1860作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする