曜日別特売
MF-73WC マガジンファイル LION (ライオン事務器) 42197277

マガジンファイル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
収容数70mm
内容量1冊注文コード42197277品番MF-73WC
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中とじの雑誌やカタログをキッチリとじることができるワイヤー式ファイルです。ワイヤーの下のクッション材がうすい冊子もしっかりホールドします。

サイズA4判S型ブラック付属品(ワイヤー)16本付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×90×315アズワン品番64-8263-12収容数70mm仕様見出し部/背紙差替式材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100%タイプタテ型グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42197252
2018-09-20
用途: 社内報のファイリング
その他業種

ワイヤー自体の厚さがあり思ったより冊数が閉じれなかった
それにより、レールにワイヤーを入れる際に必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする