MP-20BK 名刺ポケット LION (ライオン事務器) 42197767

名刺ポケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード42197767品番MP-20BK
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

片面に名刺を10枚、両面で20枚収容できます。

サイズA4判仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴材質マットタイプPPシート/ベースはブラックシート寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302アズワン品番64-8250-73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 名刺の保管・整理
株式会社エヌテック卸売・小売業

今まで小さいものを利用していたが今回A4サイズに昇格。
今までがごちゃごちゃだったのでまだ整理し終わってないけど順調に進んでいます。

2023-03-24
用途: グッズの整理用
卸売・小売業

クリアチャームがキレイに入りました。しかも飛び出さないので、最高です。バラバラになっていたグッズが整理されて、気持ちがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする