曜日別特売
NP-8M ポッケDE整理 LION (ライオン事務器) 42198388

 

NP-8M ポッケDE整理 LION (ライオン事務器) 42198388
NP-8M ポッケDE整理 LION (ライオン事務器) 42198388
NP-8M ポッケDE整理 LION (ライオン事務器) 42198388

ポッケDE整理

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(2枚)サイズA4判仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用、マチ付、8ポケット注文コード42198388品番NP-8M
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。

サイズA4判仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用、マチ付、8ポケット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×10×300アズワン品番64-8264-04RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-28
用途: 衣服のボタン整理
その他業種

今まではまとめて、ポーチに入れ、そこから探していましたが、すっきり収納できるし、何より見やすいです。又購入するつもりです。

対象商品 : 42198388
2018-04-23
用途: 細かいパーツや分類、ファイリングしています
サービス業

入れやすく取り出しやすく、見やすくて整理しやすいのでとても重宝しています。
2枚入りは少ないのでもう少し多い(5枚入りなど)もので少しお得になるバージョンがあればもっと嬉しい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする