LION (ライオン事務器)
PPポケットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
オレンジ
ピンク
ブルー
グリーン
オレンジ
透明
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4冊)
注文コード
42199596
品番
PH-42A
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
サイズ
A4判
色
オレンジ
仕様
20mmのマチ付
材質
再生PPシート・0.2mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×20×235
アズワン品番
64-8265-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
インデックス
あり