LION (ライオン事務器)
ファスナーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
B5版
A3版
A4版
B5版
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42199903
品番
FC-B5K
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
コピー・写真がフィルムに付着しにくい非移行性。軽量・耐溶剤製・低温柔軟性にも優れています。
サイズ
B5版
色
透明
材質
オレフィンシート製・0.3mm厚、ファスナー:ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)288×215
内寸法(縦×横)(mm)
201×285
アズワン品番
64-8258-22
グリーン購入法
適合
注意
※自動車内など高温になる場所に長時間放置しないでください。