M0.8 E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200個)
呼び0.8
内容量1パック(200個)注文コード42200155品番M0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
呼び0.8外径D(Φmm)2材質ステンレス板厚t(mm)0.2寸法H(mm)0.7内径d(Φmm)0.8寸法b(mm)約0.3寸法m(mm)0.3寸法n(mm)(最小)0.4適合軸d1(mm)1~1.4適合溝径d2(Φmm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42200155
2025-06-13
用途: スマートウォッチのボタンの固定
建設業・工事業

スマートウォッチのボタンが取れてしまい、分解してみるとボタンの裏側の軸に、こちらの寸法のEリングが使用されていた為、探すのに苦労しましたが、見付かって本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする