大陽ステンレススプリング
E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(200個)
1パック(200個)
1パック(10個)
呼び
2
0.8
3
4
5
6
7
8
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
42200182
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び
2
外径D(Φmm)
5
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.4
寸法H(mm)
1.7
内径d(Φmm)
2
寸法b(mm)
約0.7
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
(最小)1
適合軸d1(mm)
2.5~3.2
適合溝径d2(Φmm)
2