※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
クリップリング(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(5個)
呼び
No.2
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42200286
品番
NO.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
No.2
寸法B(mm)
9.5
材質
ステンレス
寸法d(mm)
0.8
適合軸d1(mm)
4
適合軸m(mm)
0.9
適合軸n(mm)
2
寸法H(mm)
0.75
寸法A(mm)
2
寸法d2(mm)
2.5