NO.8 クリップリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.8 クリップリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200347
NO.8 クリップリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200347

クリップリング(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
呼びNo.8
内容量1パック(5個)注文コード42200347品番NO.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼びNo.8寸法B(mm)24材質ステンレス寸法d(mm)2適合軸d1(mm)16適合軸m(mm)2.4適合軸n(mm)4寸法H(mm)2.5寸法A(mm)8寸法d2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 工具のメンテナンス
建設業・工事業

工具のピン止め用に購入しました。こちらのサイトでは部品等無い物が無いように何でも売って欲しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする