M2 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200365
M2 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200365

グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50個)
寸法d3(mm)1.9
呼びM2
内容量1パック(50個)注文コード42200365品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼びM2寸法H(mm)4.6材質ステンレス寸法t(mm)0.5形状グリップ形止め輪寸法a(mm)1.8寸法b(mm)1寸法d3(mm)1.9許容スラスト荷重(N[kgf])19.61[2.0]適合軸d1(mm)2寸法d0(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42932267
2023-06-22
用途: ラジコン飛行機のモーター部分
製造業

ラジコン飛行機のモーター分解組立に使用!必要なサイズを捜して辿り着いた!

対象商品 : 42200435
2019-04-30
用途: 機械のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで色々な止め輪を試したが全て外れてダメで、今回はしっかりと止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする