M3.5 スピードナット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5 スピードナット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200724
M3.5 スピードナット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200724

スピードナット(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)3.3
内容量1パック(25個)注文コード42200724品番M3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼び寸法M3.5ねじピッチ0.6材質ステンレス寸法A(mm)15寸法B(mm)8.5寸法T(mm)0.4寸法H(mm)2.8寸法F(mm)4.5ねじの種類ナット寸法D(mm)3.3寸法E(mm)0.8寸法C(mm)10
注意
※軸(ねじ切りをしていない棒)に適合する商品になりますのでビスにはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42200715
2018-12-29
用途: イタリア旧車のエンブレムの裏止め装着は全てこれです。(最近のレプリカはネジのナット止め)

角がとがっていて本体に傷がつきます角が丸みを帯びていると好いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする