LION (ライオン事務器)
山付ファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
水
緑
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
42203805
品番
No.31-4P
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
サイズ
A4判
色
ピンク
付属品
フォルダーラベルYタイプ付
仕様
4カットフォルダータイプ
材質
ファイル用紙製/再生紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)311×255
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-8266-14
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 271