※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
呼び
W1/2
W3/8
W1/2
W3/4
W1
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42204504
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
呼び
W1/2
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
22.5
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)10
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
22.5
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
13