3/4 歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4 歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204513
3/4 歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204513

歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
呼びW3/4
内容量1パック(3個)注文コード42204513品番3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります

呼びW3/4寸法d(mm)19.6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32材質ステンレス歯数(内歯形)12種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)32厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする