LION (ライオン事務器)
つづりひも
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
赤
青
緑
黄
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
42205932
品番
No.180
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
黒
仕様
ストレッチタイプ、セル先
材質
PP糸ニット丸編/伸び率1.4倍
長さ(cm)
45
引張強度
強い
アズワン品番
64-8256-97
RoHS指令(10物質対応)
対応