曜日別特売
No.181 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206702

 

No.181 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206702
No.181 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206702
No.181 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206702
No.181 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206702
No.181 強力パンチ LION (ライオン事務器) 42206702

強力パンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード42206702品番No.181
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。
センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。
フリータイプのセンター割出しゲージにより、用紙のセンターが簡単に割り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
穿孔能力(枚)110(PPC用紙)付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)仕様A4用紙4穴対応(888表示)、パイプ錐2穴式穴径(Φmm)6奥行(mm)(パンチ)9穴間隔(mm)80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×251×142アズワン品番64-8262-44グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする