曜日別特売
8×35 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×35 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208503
8×35 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208503

内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び径D(mm)8
長さ(mm)35
内容量1パック(2個)注文コード42208503品番8×35
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
呼び径D(mm)8寸法L1(mm)8寸法L2(mm)2寸法L3(mm)0.3寸法M(mm)5寸法P(mm)0.8長さ(mm)35材質表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする