曜日別特売
MY3B25-900H-M9N MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-900H) SMC 42209125

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-900H)MY3B25-900H-M9N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード42209125品番MY3B25-900H-M9N
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
900
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする