LION (ライオン事務器)
二重リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(20個)
1個(20個)
1個(8個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20個)
注文コード
42209213
品番
CS-P27
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
サイズ
小(内径17mm)
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
アズワン品番
64-8252-07
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応