M14 10割ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42209255

 

M14 10割ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42209255
M14 10割ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42209255
M14 10割ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42209255

10割ナット 1種(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼び寸法M14注文コード42209255品番M14
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
ねじの呼び寸法M14材質ステンレスねじピッチ2.0寸法m(mm)14厚さ(mm)14規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)22二面幅S(mm)22ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
57:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする