※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び寸法
M16
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
2.0
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
厚さ(mm)
(Max)14.8/(Min)14.1
(Max)5.2/(Min)4.9
(Max)6.8/(Min)6.44
(Max)8.4/(Min)8.04
(Max)10.8/(Min)10.37
(Max)14.8/(Min)14.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209492
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M16
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
(Max)14.8/(Min)14.1
厚さ(mm)
(Max)14.8/(Min)14.1
有効断面積(mm
2
)
157
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)24/(Min)23.67
寸法e(mm)
(Min)26.75
二面幅S(mm)
(Max)24/(Min)23.67
寸法da(mm)
(Max)16/(Min)17.3
寸法dw(Φmm)
(Min)22.49
ねじ山種類
メートル並目