曜日別特売
M20 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 42209562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 42209562
M20 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 42209562

SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び寸法M20
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード42209562品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼び寸法M20材質SUS316Lねじピッチ2.5寸法m(mm)(Max)18/(Min)16.9厚さ(mm)(Max)18/(Min)16.9有効断面積(mm2)245ねじの種類ナット寸法S(mm)(Max)30/(Min)29.16寸法e(mm)(Min)32.95二面幅S(mm)(Max)30/(Min)29.16寸法da(mm)(Max)20/(Min)21.6寸法dw(Φmm)(Min)27.7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする