大阪魂
小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/パーカー)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(7個)
注文コード
42209711
品番
M12 P-1.5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
熱処理
H
二面幅(mm)
17
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目