曜日別特売
M8×1.25 小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42209772

M8×1.25 小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42209772
M8×1.25 小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42209772

小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード42209772品番M8×1.25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42209772
2023-10-31
用途: 自動車整備の時に使用
Farm&Factory

このサイズで対角12ミリがないので これは自動車整備等で使用時に重宝して
使っている これは強度的にま問題ないと思われる

対象商品 : 42209772
2020-11-26
用途: バイク等機械関係の悪くなった交換用として
その他業種

今まで8ミリナットご注文していました。届いたのが13のレンチ様でしたがバイクで使われているのが1.25の12でしたのでこれを見つけて注文しました。13のレンチはあまり使われていないのでバイク整備にはこれが一番です。製品自体は普通に使えます。

対象商品 : 42209772
2020-05-28
用途: 旧車のメンテナンス
製造業

M8の2面幅(S)が通常は13mmで本品の小型ナットの12mmが身近になく、助かりました。小形六角ナットのM8は自動車等によく使われるとの事で今回もインテークマニホールド固定用に使われていましたのでO/H時、新品に交換しました。コスパも良く、ナット強度も十分で安心して使いました。

対象商品 : 42209772
2019-07-30
用途: 保守パーツに
サービス業

調べたところによると、ナット上面に対角状に2つの丸印がありますので強度区分は6T(ISOの強度区分6.8)になります。
安心して使えるナットです。

対象商品 : 42209772
2018-02-06
用途: メンテナンス

M8の小型はホームセンターに無くとても重宝している

対象商品 : 42209772
2017-10-05
用途: Ja 11リーフスプリングセンターボルト交換

車検前にリーフスプリングの調整、塗装をしてますが純正ナット4個の金額以下でS45Cナットが20個購入出来ます。私の整備では4個/2年ですから1パックで10年分となります。有り難うございました。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする