大阪魂
小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(17個)
1パック(8個)
ねじの呼び寸法
M8
M8
M10
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42209851
品番
M8×1.25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目